Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR OMOLOGAT 38M080125TR Tija filetata M8 x 1.25x1 M | AC2GQM 2KB98

APPROVED VENDOR 38M080125TR Tijă filetată M8 x 1.25x1 M

În stoc
Element: AC2GQM Model: 38M080125TRCrucea Ref: 2KB98
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
€76.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A / 2B
CuloriAproape alb
finalizareaNatural
MaterialNailon 6/6
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune1744 N "
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)99.82
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT 9007152850 Tijă filetată 1-8x4 picioare | AC2GPR 2KB33 90071528504ft-1-8UNC€111.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 38M080125TR Tijă filetată M8 x 1.25x1 M
€76.75 /unitate