Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 9752 Vârf cauciuc 5/8 inch - Pachet De 24 | AE9EJR 6J561

APPROVED VENDOR 9752 Vârf din cauciuc 5/8 inch - Pachet de 24

În stoc
Articol: AE9EJR Model: 9752Crucea Ref: 6J561
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
€19.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de protecție pentru picior
Tip capacRundă
CuloriAlb
Se potriveștePicioare de mobilă rotunde din metal sau lemn
Leg în afara Dia.5 / 8 "
MaterialCauciuc
TipAntiderapant, amortizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016990500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potriveșteMaterialPreț
VÂNTURĂ APROBATĂ 9750 Vârf din cauciuc 3/8 inch - Pachet De 24 | AE9EJP 6J559 9750AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€24.19
VÂNȚORUL APROBAT 9751 Vârf cauciuc 1/2 inch - Pachet De 24 | AE9EJQ 6J560 9751AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€28.16
VÂNȚORUL APROBAT 9753 Vârf cauciuc 3/4 inch - Pachet De 24 | AE9EJT 6J562 9753AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€32.86
VÂNȚORUL APROBAT 9754 Vârf cauciuc 7/8 inch - Pachet De 24 | AE9EJU 6J563 9754AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€28.12
VÂNȚORUL APROBAT 9755 Vârf din cauciuc 1 inch - Pachet De 24 | AE9EJV 6J564 9755AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€31.57
VÂNȚORUL APROBAT 9756 Vârf cauciuc alb - Pachet De 24 | AE9EJW 6J565 9756AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€40.18
VÂNȚORUL APROBAT 9743 Vârf din cauciuc 1.25 inchi - Pachet De 24 | AE9EJX 6J566 9743AlbPicioare de mobilă rotunde din metal sau lemnCauciuc€12.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 9752 Vârf din cauciuc 5/8 inch - Pachet de 24
€19.95 /unitate