Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT B51450.013.0001 Saiba de blocare despicata 0.148 Id, 1000PK | AB2UYC 1NY90

APPROVED VENDOR B51450.013.0001 Saiba de blocare despicata 0.148 Id, 1000PK

În stoc
Element: AB2UYC Model: B51450.013.0001Crucea Ref: 1NY90
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
€28.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.148 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.25 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.031 "
Grosime Toleranță0.031 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR B51450.013.0001 Saiba de blocare despicata 0.148 Id, 1000PK
€28.66 /ambalaj