BUSSMANN Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWH


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: De mare viteză , Diametru: 9 / 16 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 500 VAC / DC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
FWH-10A14F
1050kA la mai mare de = 20% pf1.25 "€79.69
A
FWH-15A14F
1550kA la mai mare de = 20% pf1.25 "€68.25
A
FWH-20A14F
2050kA la mai mare de = 20% pf2"€101.81
A
FWH-25A14F
2520kA la mai mare de = 20% pf1.25 "€68.25
A
FWH-30A14F
3020kA la mai mare de = 20% pf2"€110.85

Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWH

Siguranțele Bussmann cu acțiune rapidă sunt proiectate pentru a oferi protecție la scurtcircuit împotriva curenților de defect de nivel înalt. Aceste siguranțe electronice au un design compact pentru a se potrivi cu ușurință în spații înghesuite și un stil de montare cu șuruburi pentru o montare ușoară. Sunt listate CE, recunoscute UL și certificate CSA. Aceste siguranțe sunt proiectate pentru a oferi tensiune de arc scăzută și energie redusă și vin cu capacități superioare de ciclism pentru funcționare continuă. Alegeți dintr-o gamă largă de siguranțe de mare viteză Bussmann, disponibile în capacități standard de întrerupere de până la 200 kA la 500 VAC, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?