Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWH-15A14F Siguranță 15a Fwh 500vac/dc | AE8QTR 6F383

BUSSMANN FWH-15A14F Siguranță 15a Fwh 500vac/dc

În stoc
Articol: AE8QTR Model: FWH-15A14FCrucea Ref: 6F383
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
€68.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDe mare viteză
Diametru9 / 16 "
EAN5027590499552
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii50kA la mai mare de = 20% pf
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj500 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)5.49
Lățimea navei (cm)7.29
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN FWH-10A14F Siguranță 10a Fwh 500vac/dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050kA la mai mare de = 20% pf1.25 "€79.69
BUSSMANN FWH-20A14F Siguranță 20a Fwh 500vac/dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050kA la mai mare de = 20% pf2"€101.81
BUSSMANN FWH-25A14F Siguranță 25a Fwh 500vac/dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520kA la mai mare de = 20% pf1.25 "€68.26
BUSSMANN FWH-30A14F Siguranță 30a Fwh 500vac/dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020kA la mai mare de = 20% pf2"€110.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWH-15A14F Siguranță 15a Fwh 500vac/dc
€68.26 /unitate