Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.03802403.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/8-24 x 3 picioare | AA2LMH 10P768

APPROVED VENDOR BR.03802403.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-24 x 3 picioare

În stoc
Element: AA2LMH Model: BR.03802403.PL.DARCrucea Ref: 10P768
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
€52.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.03802403.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-24 x 3 picioare
€52.91 /unitate