VANZATOR APROBAT BR.03802406.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/8-24 x 6 picioare | AA2LMJ 10P769

APPROVED VENDOR BR.03802406.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-24 x 6 picioare

Articol: AA2LMJ Model: BR.03802406.PL.DARCrucea Ref: 10P769
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€105.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.14
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.03802406.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-24 x 6 picioare
€105.51 /unitate