BALDOR MOTOR CDP3445-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBX

BALDOR MOTOR Motor CDP3445-V24 cu magnet permanent, 24V, 1800 rpm, 1 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PBX Model: CDP3445-V24

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,351.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură40.9
Tensiunea armăturii24
bazăRG
Perii2 / BP5112AU01
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
HP1
IzolațieF
MontareF3
producție1
RevizuireF
RPM1800
Tip3435P
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

Un motor DC cu magnet permanent (motor PMDC) folosește un magnet permanent pentru a crea câmpul magnetic și pentru a muta arborele mecanic pentru operarea unui motor alimentat cu curent continuu (DC). Este folosit în general ca motor de pornire în mașini de spălat, suflante, automobile și parbrize electrice.

Caracteristici:

  • Motorul cu magnet permanent DC este proiectat pentru alimentarea HVAC, automobile, benzi transportoare, palanuri și pompe prin conversia energiei electrice în putere mecanică.
  • Acest motor BALDOR CDP3445-V24 DC folosește magneți permanenți care nu necesită nici un aranjament de excitație a câmpului și înfășurări de bobine.
  • Magnetul permanent este conectat cu armătura pentru a genera un câmp magnetic continuu și pentru a deplasa arborele motorului.
  • Este echipat cu un rulment cu bile pentru reducerea pierderilor prin frecare și eliminarea generării de căldură în interiorul unității.

Standarde și aprobări:

  • ROHS
  • NU AL MEU
  • CSA
  • UR

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un motor DC cu magnet permanent și un motor DC de uz general?

A. Principala diferență dintre un motor DC de uz general și un motor DC cu magnet permanent (PMDC) este construcția statorului. Un stator de motor PMDC este realizat din magneți permanenți, în timp ce un stator de motor DC este format dintr-un electromagnet. Statoarele de motor PMDC nu au nevoie de excitație separată a câmpului, în timp ce un stator de motor de curent continuu obișnuit vine cu înfășurări de câmp pentru a furniza excitația electromagnetului. Un motor PMDC este, de asemenea, mai eficient în comparație cu un motor DC din cauza absenței înfășurărilor de câmp și a pierderii de cupru care rezultă.

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireTipVoltajPeriiÎmprejmuirePreț
MOTOR BALDOR CDP3410-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,702.56
MOTOR BALDOR CDP3410-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV€2,561.91
MOTOR BALDOR CDP3420-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3420-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€2,828.31
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€3,073.44
MOTOR BALDOR CDP3430-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€2,930.63
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€4,411.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3445-V24 cu magnet permanent, 24V, 1800 rpm, 1 CP, TEFC, cadru 56C
€6,351.46 /unitate