MOTOR BALDOR CDP3410-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBJ

BALDOR MOTOR Motor CDP3410-V24 cu magnet permanent, 24V, 1800 rpm, 0.25 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PBJ Model: CDP3410-V24

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,561.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură10.6
Tensiunea armăturii24
bazăRG
Perii2 / BP5104BV01
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
HP. 25
IzolațieF
MontareF1
producție. 25
RevizuireB
RPM1800
Tip3416P
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP0111L

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireTipVoltajPeriiÎmprejmuirePreț
MOTOR BALDOR CDP3410-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,702.56
MOTOR BALDOR CDP3420-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3420-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€2,828.31
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€3,073.44
MOTOR BALDOR CDP3430-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€2,930.63
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Motor DC cu magnet permanent, 12V, 1800 RPM, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€4,411.91
BALDOR MOTOR CDP3440-V24 Motor DC cu magnet permanent, 24V, 1800 RPM, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBT CDP3440-V24. 7529.424F3424P242 / BP5104BV01TEFC€4,386.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3410-V24 cu magnet permanent, 24V, 1800 rpm, 0.25 CP, TENV, cadru 56C
€2,561.91 /unitate