Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT BR.05801102.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 5/8-11 x 2 picioare | AA2LLV 10P756

APPROVED VENDOR BR.05801102.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-11 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2LLV Model: BR.05801102.PL.DARCrucea Ref: 10P756
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
€78.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.05801102.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-11 x 2 picioare
€78.43 /unitate