Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT DHL050N0000P-PK50 Șaibă de blocare divizată 1/2 inch, 50UC | AA9NJH 1EAB8

APPROVED VENDOR DHL050N0000P-PK50 Șaibă de blocare divizată 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AA9NJH Model: DHL050N0000P-PK50Ref încrucișat: 1EAB8
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
€16.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriNegru
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.502 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.879 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.151 "
Grosime Toleranță+0.010 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHL050N0000P-PK50 Șaibă de blocare divizată 1/2 inch, 50 buc.
€16.11 /ambalaj