Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHL063N0000Z-PK25 Split Lock Washer 5/8 Inch, 25PK | AA9NJM 1EAG2

APPROVED VENDOR DHL063N0000Z-PK25 Șaibă de blocare despicată 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AA9NJM Model: DHL063N0000Z-PK25Crucea Ref: 1EAG2
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
€32.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.628 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.087 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.189 "
Grosime Toleranță+0.010 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHL063N0000Z-PK25 Șaibă de blocare despicată 5/8 inch, 25 buc.
€32.13 /ambalaj