Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHO-12ST PA Retaining Ring Internal Diameter 12Mm, 100PK | AE3KMW 5DU68

APPROVED VENDOR DHO-12ST PA Diametrul intern al inelului de reținere 12 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AE3KMW Model: DHO-12ST PACrucea Ref: 5DU68
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
€29.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.25mm
Se potrivește Dia Groove.12.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Bore Dia.12mm
DO gratuit13.00mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.11mm
Diametrul gaurii.1.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1 mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-12ST PA Diametrul intern al inelului de reținere 12 mm, 100 buc
€29.03 /ambalaj