Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Placă de protecție a ușii 8h x 34w oțel inoxidabil | AF9JWB 2RFW3

ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Placă de protecție a ușii 8h x 34w oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF9JWB Model: K1050 8 X 34 US32D316Crucea Ref: 2RFW3
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
€161.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de protecție a ușii
finalizareaPlictisitor 316
Piese metaliceInclus
Înălţime8"
Tip Kick PlatePlacă Kick / Targa
MaterialOţel inoxidabil
Grosime0.05 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.692
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)87.12
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8302416015

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPiese metaliceÎnălţimeMaterialPreț
ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Placă de protecție a ușii 10h x 34w Aluminiu | AF9JWC 2RFZ1 K1050 10 X 34 US28MatInclus10 "Aluminiu€105.86
ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Placă de protecție a ușii 12h x 34w Aluminiu | AF9JWD 2RFZ2 K1050 12 X 34 US28MatInclus12 "Aluminiu€109.63
ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Placă de protecție ușă 8hx34w | AG7DXD 5U652 K1050 8 x 34.3LuminosNu este inclus8"Alamă€322.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Placă de protecție a ușii 8h x 34w oțel inoxidabil
€161.67 /unitate