Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Placă de protecție a ușii 10h x 34w Aluminiu | AF9JWC 2RFZ1

ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Placă de protecție a ușii 10 h x 34 w aluminiu

În stoc
Articol: AF9JWC Model: K1050 10 X 34 US28Crucea Ref: 2RFZ1
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
€105.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de protecție a ușii
finalizareaMat
Piese metaliceInclus
Înălţime10 "
Tip Kick PlatePlacă Kick / Targa
MaterialAluminiu
Grosime0.05 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)86.87
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8302416015

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPiese metaliceÎnălţimeMaterialPreț
ROCKWOOD K1050 8 X 34 US32D316 Placă de protecție a ușii 8h x 34w oțel inoxidabil | AF9JWB 2RFW3 K1050 8 X 34 US32D316Plictisitor 316Inclus8"Oţel inoxidabil€161.67
ROCKWOOD K1050 12 X 34 US28 Placă de protecție a ușii 12h x 34w Aluminiu | AF9JWD 2RFZ2 K1050 12 X 34 US28MatInclus12 "Aluminiu€109.63
ROCKWOOD K1050 8 x 34.3 Placă de protecție ușă 8hx34w | AG7DXD 5U652 K1050 8 x 34.3LuminosNu este inclus8"Alamă€322.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD K1050 10 X 34 US28 Placă de protecție a ușii 10 h x 34 w aluminiu
€105.86 /unitate