Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 8Mm, 100PK | AE3KMM 5DU60

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Inel de reținere Diametrul găurii intern 8Mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3KMM Model: DHO-8ST PACrucea Ref: 5DU60
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
€20.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.20mm
Se potrivește Dia Groove.8.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.9mm
Pentru Bore Dia.8mm
DO gratuit8.70mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.09mm
Diametrul gaurii.1mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.8 mm
Grosime Toleranță-0.050mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Inel de reținere Diametrul găurii intern 8Mm, 100PK
€20.75 /ambalaj