Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-12SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 12 mm, 5 buc | AE3EWC 5CY56

APPROVED VENDOR DSH-12SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 12Mm, 5PK

În stoc
Articol: AE3EWC Model: DSH-12SACrucea Ref: 5CY56
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
€6.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.25mm
Se potrivește Dia Groove.11.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.12mm
ID-ul gratuit11.00mm
Groove Dia. Toleranţă-0.11mm
Diametrul gaurii.1.7mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC47-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1 mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-12SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 12Mm, 5PK
€6.76 /ambalaj