Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DSH-18ST PA Retaining Ring External Diameter 18Mm, 100PK | AE3KKQ 5DU17

APPROVED VENDOR DSH-18ST PA Inel de reținere Diametru exterior 18 mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3KKQ Model: DSH-18ST PACrucea Ref: 5DU17
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
€39.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.50mm
Se potrivește Dia Groove.17mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Shaft Dia.18mm
ID-ul gratuit16.50mm
Groove Dia. Toleranţă-0.11mm
Diametrul gaurii.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.2mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-18ST PA Inel de reținere Diametru exterior 18 mm, 100PK
€39.47 /ambalaj