Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-20ST PA Inel de reținere Diametru exterior 20 mm, 50PK | AE3KKV 5DU21

APPROVED VENDOR DSH-20ST PA Inel de reținere Diametru exterior 20 mm, 50PK

În stoc
Articol: AE3KKV Model: DSH-20ST PACrucea Ref: 5DU21

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.50mm
Se potrivește Dia Groove.19mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Shaft Dia.20mm
ID-ul gratuit18.50mm
Groove Dia. Toleranţă-0.13mm
Diametrul gaurii.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.2mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-20ST PA Inel de reținere Diametru exterior 20 mm, 50PK
€21.68 /ambalaj