Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-36ST PA Inel de reținere Diametru exterior 36 mm, 10PK | AE3KLM 5DU37

APPROVED VENDOR DSH-36ST PA Inel de reținere Diametru exterior 36 mm, 10PK

În stoc
Articol: AE3KLM Model: DSH-36ST PACrucea Ref: 5DU37
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
€18.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.00mm
Se potrivește Dia Groove.34mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.85mm
Pentru Shaft Dia.36mm
ID-ul gratuit33.20mm
Groove Dia. Toleranţă-0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.75mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-36ST PA Inel de reținere Diametru exterior 36 mm, 10PK
€18.34 /ambalaj