Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DSH-50ST PA Retaining Ring External Diameter, 5PK | AE3KLW 5DU45

APPROVED VENDOR DSH-50ST PA Diametru exterior inel de reținere, 5 buc

În stoc
Articol: AE3KLW Model: DSH-50ST PACrucea Ref: 5DU45
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
€15.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.50mm
Se potrivește Dia Groove.47mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Shaft Dia.50mm
ID-ul gratuit45.80mm
Groove Dia. Toleranţă-0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime2mm
Grosime Toleranță-0.07mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-50ST PA Diametru exterior inel de reținere, 5 buc
€15.66 /ambalaj