Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-55ST PA Diametru exterior inel de reținere, 5PK | AE3KLY 5DU47

APPROVED VENDOR DSH-55ST PA Diametru exterior inel de reținere, 5 buc

În stoc
Articol: AE3KLY Model: DSH-55ST PACrucea Ref: 5DU47
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
€15.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.50mm
Se potrivește Dia Groove.52mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Shaft Dia.55mm
ID-ul gratuit50.80mm
Groove Dia. Toleranţă-0.30mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime2mm
Grosime Toleranță-0.07mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-55ST PA Diametru exterior inel de reținere, 5 buc
€15.23 /ambalaj