VANZATOR APROBAT EA3S#051480480304 Tablă extinsă din aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.051 | AE6ADR 5PCF1

APPROVED VENDOR EA3S#051480480304 Foaie expandată Aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.051

Element: AE6ADR Model: EA3S # 051480480304Ref încrucișat: 5PCF1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie extinsă
aliaj de tip3003
Dimensiunea designului0.923 x 2.000 "
finalizareaMoară
Lungime4ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea deschiderii0.813 x 1.750 "
Grosimea totală0.2 "
Grosimea firului0.051 "
Lățimea firului0.109 "
StilRidicat
fireH14
Grosime Toleranță+/- 0.004 "
Dimensiunea comerțului3/4 "- # 0.051
Lăţime4ft
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)125.73
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lățimeLungimeToleranță la lungimeDimensiunea deschideriiGrosimea totalăStilGrosime ToleranțăDimensiunea comerțuluiPreț
VANZATOR APROBAT EA3F#125480960304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 3/4-#0.125 | AE4ZYR 5PAW5 EA3F # 125480960304+/- 0.125 "8ft+/- 0.125 "0.625 x 1.750 "0.095 "Plat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125€645.32
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081480960102 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 1/2-#0.081 | AE4ZYV 5PAW8 EA3S # 081480960102+2.000 "8ft+2.000 "0.375 x 0.938 "0.186 "Ridicat+/- 0.005 "1/2 "- # 0.081€535.28
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081480960112 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4ft 1-1/2-#0.081 | AE4ZYW 5PAW9 EA3S # 081480960112+2.000 "8ft+2.000 "1.188 x 2.500 "0.24 "Ridicat+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.081€324.15
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081L480960304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 3/4-#0.081l | AE4ZYY 5PAX1 EA3S # 081L480960304+2.000 "8ft+2.000 "0.750 x 1.688 "0.2 "Ridicat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.081L€394.31
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#125480960112 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4ft 1-1/2-#0.125 | AE4ZYZ 5PAX2 EA3S # 125480960112+2.000 "8ft+2.000 "1.188 x 2.500 "0.3 "Ridicat+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.125€426.92
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#125480960304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 3/4-#0.125 | AE4ZZA 5PAX3 EA3S # 125480960304+2.000 "8ft+2.000 "0.688 x 1.688 "0.305 "Ridicat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125€645.32
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081480480102 Tablă expandată Aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 1/2-#0.081 | AE6ADW 5PCF5 EA3S # 081480480102+/- 0.125 "4ft+/- 0.125 "0.375 x 0.938 "0.186 "Ridicat+/- 0.005 "1/2 "- # 0.081€349.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR EA3S#051480480304 Foaie expandată Aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.051