DAYTON Ventilatoare de evacuare a cabinetului, transmisie prin curea, cadru din oțel galvanizat


Filtru
Asamblat/Demontat: Asamblate , Tip de unitate: Curea , Material cadru: Oțel galvanizat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , RPM motor: 1725 , Număr de lame: 5 , Material elice: Oțel fabricat
StilModelAmplificatori de încărcare completăTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț (ex. TVA)
A
1AHB7
2.8-2.7 / 1.4Bloc de pernă sigilat579628.25 "104 F0.8634-1/8 "104 ° F€3,629.06
A
1AHB9
3.5-3.6 / 1.8Bloc de pernă turnat regenerabil940834.25 "104 F1.1834-1/8 "104 ° F€4,197.78
A
1AHD4
4.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil16,38646.25 "104 F1.7334-5/8 "104 ° F€5,868.44
A
1AHD2
4.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil14,14840.25 "104 F1.7334-5/8 "104 ° F€4,487.63
A
1AHD6
6.0-5.6 / 2.9Bloc de pernă turnat regenerabil23,17454.25 "104 F2.3136-5/8 "104 ° F€6,248.49
A
1AHB6
8.0 / 4.0-4.0Bloc de pernă sigilat505628.25 "104 F0.5834-1/8 "104 ° F€3,221.62
A
1AHB8
11.0 / 5.5-5.4Bloc de pernă turnat regenerabil854234.25 "104 F0.8734-1/8 "104 ° F€3,892.51
A
1AHD5
13.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil18,43554.25 "104 F1.1536-5/8 "104 ° F€6,152.75
A
1AHD3
13.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil14,34646.25 "104 F1.1534-5/8 "104 ° F€5,482.65
A
1AHD1
13.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil12,36540.25 "104 F1.1634-5/8 "104 ° F€4,044.11
A
1AHD7
13.6-12.8 / 6.4Bloc de pernă turnat regenerabil35,88160.25 "104 F5.5339-5/8 "104 ° F€10,538.83
A
6LFC3
13.6-12.8 / 6.4Bloc de pernă turnat regenerabil24,47746.25 "104 grade F5.7534.625 "104 grade F€5,577.10
A
6LFC5
13.6-12.8 / 6.4Bloc de pernă turnat regenerabil31,50654.25 "104 grade F5.7536.625 "104 grade F€7,108.92
A
6LFC4
15.4-14.2 / 7.1Bloc de pernă turnat regenerabil26,61154.25 "104 grade F3.4536.625 "104 grade F€6,617.24
A
6LFC2
15.4-14.2 / 7.1Bloc de pernă turnat regenerabil20,66946.25 "104 grade F3.4534.625 "104 grade F€5,412.17

Ventilatoare de evacuare a cabinetului, transmisie prin curea, cadru din oțel galvanizat

Ventilatoarele de evacuare a dulapului Dayton sunt unități asamblate ambalate care sunt ideale pentru mutarea unor volume mari de aer din birouri și spații comerciale. Au o construcție din oțel galvanizat cu 5 elice fabricate cu lame din oțel și rulmenți de blocuri turnați regenerabili pentru suportul sarcinii pe arborele rotativ, rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt dotate cu motoare de transmisie prin curea care oferă flexibilitate în în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 354 și 877 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?