Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB8 30 inch 115/208-230 V | AA8VJH

DAYTON 1AHB8 Ventilator de evacuare a dulapului 30 inch 115/208-230 V

În stoc
Articol: AA8VJH Model: 1AHB8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,892.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP8542
CFM @ 0.125-In. SP7110
CFM @ 0.250-In. SP5297
Tipul de unitateCurea
Fan RPM651
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă11.0 / 5.5-5.4
Înălţime34.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.87
Max. Adâncime34-1/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
Fază1
Elice Dia.30 "
Material eliceOțel fabricat
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.2
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj115 / 208-230
Lăţime34.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 111.915
Înălțimea navei (cm)107.44
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB6 24 inch 115/208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Bloc de pernă sigilat505628.25 "104 F0.5834-1/8 "104 grade F€3,221.63
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB7 24 inch 208-230/460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7 / 1.4Bloc de pernă sigilat579628.25 "104 F0.8634-1/8 "104 grade F€3,629.06
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB9 30 inch 208-230/460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6 / 1.8Bloc de pernă turnat regenerabil940834.25 "104 F1.1834-1/8 "104 grade F€4,197.78
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD1 36 inch 115/208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil12,36540.25 "104 F1.1634-5/8 "104 grade F€4,044.11
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD2 36 inch 208-230/460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil14,14840.25 "104 F1.7334-5/8 "104 grade F€4,487.62
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD3 42 inch 115/208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil14,34646.25 "104 F1.1534-5/8 "104 grade F€5,482.66
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD4 42 inch 208-230/460 V | AA8VJZ 1AHD44.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil16,38646.25 "104 F1.7334-5/8 "104 grade F€5,868.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHB8 Ventilator de evacuare a dulapului 30 inch 115/208-230 V
€3,892.51 /unitate