Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD6 48 inch 208-230/460 V | AA8VKB

DAYTON 1AHD6 Ventilator de evacuare a dulapului 48 inch 208-230/460 V

În stoc
Element: AA8VKB Model: 1AHD6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,248.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP23,174
CFM @ 0.125-In. SP19,870
CFM @ 0.250-In. SP15,154
CFM @ 0.375-In. SP11,025
CFM @ 0.500-In. SP7140
Tipul de unitateCurea
Fan RPM445
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.6 / 2.9
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Înălţime54.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP2.31
Max. Adâncime36-5/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor2
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.48 "
Material eliceOțel fabricat
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.20
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj208-230 / 460
Lăţime54.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 217.125
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB6 24 inch 115/208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Bloc de pernă sigilat505628.25 "104 F0.5834-1/8 "104 grade F€3,221.63
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB7 24 inch 208-230/460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7 / 1.4Bloc de pernă sigilat579628.25 "104 F0.8634-1/8 "104 grade F€3,629.06
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB8 30 inch 115/208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Bloc de pernă turnat regenerabil854234.25 "104 F0.8734-1/8 "104 grade F€3,892.51
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHB9 30 inch 208-230/460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6 / 1.8Bloc de pernă turnat regenerabil940834.25 "104 F1.1834-1/8 "104 grade F€4,197.78
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD1 36 inch 115/208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil12,36540.25 "104 F1.1634-5/8 "104 grade F€4,044.11
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD2 36 inch 208-230/460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil14,14840.25 "104 F1.7334-5/8 "104 grade F€4,487.62
Ventilator de evacuare DAYTON 1AHD3 42 inch 115/208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil14,34646.25 "104 F1.1534-5/8 "104 grade F€5,482.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHD6 Ventilator de evacuare a dulapului 48 inch 208-230/460 V
€6,248.49 /unitate