Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT EA3S#081L480480304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.081l | AE6ADY 5PCF9

APPROVED VENDOR EA3S#081L480480304 Foaie expandată aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.081l

În stoc
Element: AE6ADY Model: EA3S # 081L480480304Ref încrucișat: 5PCF9
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
€264.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie extinsă
aliaj de tip3003
Dimensiunea designului0.923 x 2.000 "
finalizareaMoară
Lungime4ft
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea deschiderii0.750 x 1.688 "
Grosimea totală0.2 "
Grosimea firului0.081 "
Lățimea firului0.110 "
StilRidicat
fireH14
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Dimensiunea comerțului3/4 "- # 0.081L
Lăţime4ft
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)125.73
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lățimeLungimeToleranță la lungimeDimensiunea deschideriiGrosimea totalăStilGrosime ToleranțăDimensiunea comerțuluiPreț
VANZATOR APROBAT EA3F#125480960304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 3/4-#0.125 | AE4ZYR 5PAW5 EA3F # 125480960304+/- 0.125 "8ft+/- 0.125 "0.625 x 1.750 "0.095 "Plat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125€645.32
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081480960102 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 1/2-#0.081 | AE4ZYV 5PAW8 EA3S # 081480960102+2.000 "8ft+2.000 "0.375 x 0.938 "0.186 "Ridicat+/- 0.005 "1/2 "- # 0.081€535.28
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081480960112 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4ft 1-1/2-#0.081 | AE4ZYW 5PAW9 EA3S # 081480960112+2.000 "8ft+2.000 "1.188 x 2.500 "0.24 "Ridicat+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.081€324.15
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#081L480960304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 3/4-#0.081l | AE4ZYY 5PAX1 EA3S # 081L480960304+2.000 "8ft+2.000 "0.750 x 1.688 "0.2 "Ridicat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.081L€394.31
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#125480960112 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4ft 1-1/2-#0.125 | AE4ZYZ 5PAX2 EA3S # 125480960112+2.000 "8ft+2.000 "1.188 x 2.500 "0.3 "Ridicat+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.125€426.92
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#125480960304 Tablă expandată Aluminiu înălțat 8 x 4 picioare 3/4-#0.125 | AE4ZZA 5PAX3 EA3S # 125480960304+2.000 "8ft+2.000 "0.688 x 1.688 "0.305 "Ridicat+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125€645.32
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3S#051480480304 Tablă extinsă din aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.051 | AE6ADR 5PCF1 EA3S # 051480480304+/- 0.125 "4ft+/- 0.125 "0.813 x 1.750 "0.2 "Ridicat+/- 0.004 "3/4 "- # 0.051-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR EA3S#081L480480304 Foaie expandată aluminiu înălțat 4 x 4 picioare 3/4-#0.081l
€264.53 /unitate