Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARNITURĂ APROBATĂ DE VENDOR-QC075-10G Garnitură 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418

APPROVED VENDOR GASK-QC075-10G Garnitură 250 Psi 3/4 in

În stoc
Element: AD4FHF Model: GASK-QC075-10GCrucea Ref: 41H418
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
€9.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialBuna-N
Presiune maximă250 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
APROBAT VENDOR GASK-QC100-10G Garnitură 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 GASK-QC100-10GBuna-N1"€11.72
APROBAT VENDOR GASK-QC150-10G Garnitură 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 GASK-QC150-10GBuna-N1.5 "€17.63
APROBAT VENDOR GASK-QC200-10G Garnitură 250 Psi 2 inch - Pachet De 10 | AD4FHJ 41H421 GASK-QC200-10GBuna-N2"€18.95
APROBAT VENDOR GASK-QCV075-G Garnitură 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 GASK-QCV075-GViton3 / 4 "€9.96
APROBAT VENDOR GASK-QCV100-G Garnitură 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 GASK-QCV100-GViton1"€11.23
GARNITURĂ APROBATĂ VENDOR-QCV150-G Garnitură 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426 GASK-QCV150-GViton1.5 "€16.94
APROBAT VENDOR GASK-QCV200-G Garnitură 250 Psi 2 In | AD4FHQ 41H427 GASK-QCV200-GViton2"€23.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QC075-10G Garnitură 250 Psi 3/4 in
€9.15 /unitate