Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR GASK-QCWN100-G Garnitură 250 Psi 1 In | AD4FHU 41H430

APPROVED VENDOR GASK-QCWN100-G Garnitură 250 Psi 1 in

În stoc
Element: AD4FHU Model: GASK-QCWN100-GCrucea Ref: 41H430
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
€2.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura Cam și Groove
MaterialBuna-N alb de calitate alimentară
Presiune maximă250 psi
Detectabil de metaleNu
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
GARNITURĂ APROBATĂ DE VENDOR-QC075-10G Garnitură 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 GASK-QC075-10GBuna-N3 / 4 "€9.15
APROBAT VENDOR GASK-QC100-10G Garnitură 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 GASK-QC100-10GBuna-N1"€11.72
APROBAT VENDOR GASK-QC150-10G Garnitură 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHH 41H420 GASK-QC150-10GBuna-N1.5 "€17.63
APROBAT VENDOR GASK-QC200-10G Garnitură 250 Psi 2 inch - Pachet De 10 | AD4FHJ 41H421 GASK-QC200-10GBuna-N2"€18.95
APROBAT VENDOR GASK-QCV075-G Garnitură 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 GASK-QCV075-GViton3 / 4 "€9.96
APROBAT VENDOR GASK-QCV100-G Garnitură 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 GASK-QCV100-GViton1"€11.23
GARNITURĂ APROBATĂ VENDOR-QCV150-G Garnitură 250 Psi 1-1/2 In | AD4FHP 41H426 GASK-QCV150-GViton1.5 "€16.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCWN100-G Garnitură 250 Psi 1 in
€2.54 /unitate