Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR HVHS.000278.50 Hex Cap Screw B7 1/2-13 X 4-1/2, 10PK | AB3XYR 1VZG3

APPROVED VENDOR HVHS.000278.50 Șurub cu cap hexagonal B7 1/2-13 X 4-1/2, 10PK

În stoc
Articol: AB3XYR Model: HVHS.000278.50Crucea Ref: 1VZG3
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
€16.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateB7
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capGreu
Șef Lățime7 / 8 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessC35
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune125,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR HVHS.000278.50 Șurub cu cap hexagonal B7 1/2-13 X 4-1/2, 10PK
€16.21 /ambalaj