Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT KEPI0-80-100P Șaibă dinți cu piuliță de blocare 8-32, 100BUC | AD7GNB 4EFZ5

APPROVED VENDOR KEPI0-80-100P șaibă dinți cu piuliță de blocare 8-32, 100 buc

În stoc
Element: AD7GNB Model: KEPI0-80-100PRef încrucișat: 4EFZ5
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
€10.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Duritate Brinell150-180
finalizareaOţel inoxidabil
Flanșă Dia.3 / 8 "
Calitate18-8
Înălţime1 / 8 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68-C32
Mărimea8-32
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu spălător de dinți
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-80-100P șaibă dinți cu piuliță de blocare 8-32, 100 buc
€10.04 /ambalaj