VÂNDATOR APROBAT 21615 Tijă filetată simplă 1-3/4-12 x 6 picioare | AA2PDP 10W546

APPROVED VENDOR 21615 Tijă filetată simplă 1-3/4-12 x 6 picioare

Post: AA2PDP Model: 21615Crucea Ref: 10W546
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€421.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.06
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21615 Tijă filetată simplă 1-3/4-12 x 6 picioare
€421.75 /unitate