Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINK31206EZ Şurub filetat cu capăt dublu 5/16-24 Oţel | AB9JTT 2DLU6

APPROVED VENDOR LINK31206EZ Şurub filetat cu capăt dublu 5/16-24 din oţel

În stoc
Element: AB9JTT Model: LINK31206EZCrucea Ref: 2DLU6
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
€21.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareazinc
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală6"
Rockwell HardnessB80-B90
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.625 "
Lungimea firului (B)1.625 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31206EZ Şurub filetat cu capăt dublu 5/16-24 din oţel
€21.96 /unitate