Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINK43706IA Stud filetat intern cu capăt dublu 7/16-20 | AB9JVA 2DLX9

APPROVED VENDOR LINK43706IA Șurub filetat intern cu capăt dublu 7/16-20

În stoc
Element: AB9JVA Model: LINK43706IACrucea Ref: 2DLX9
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
€27.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală6"
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.375 "
Lungimea firului (B)1.375 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet7 / 16-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43706IA Șurub filetat intern cu capăt dublu 7/16-20
€27.03 /unitate