Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINK43712IA Stud filetat intern cu capăt dublu 7/16-20 | AB9JVG 2DLY6

APPROVED VENDOR LINK43712IA Șurub filetat intern cu capăt dublu 7/16-20

În stoc
Articol: AB9JVG Model: LINK43712IACrucea Ref: 2DLY6
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
€33.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală12 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.375 "
Lungimea firului (B)1.375 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet7 / 16-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK43712IA Șurub filetat intern cu capăt dublu 7/16-20
€33.86 /unitate