Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT LINK50018EA Şurub filetat cu capăt dublu 1/2-20 Aluminiu | AB9JUH 2DLW2

APPROVED VENDOR LINK50018EA Şurub filetat cu capăt dublu 1/2-20 Aluminiu

În stoc
Element: AB9JUH Model: LINK50018EACrucea Ref: 2DLW2
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
€38.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală18 "
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2"
Lungimea firului (B)2"
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINK50018EA Şurub filetat cu capăt dublu 1/2-20 Aluminiu
€38.02 /unitate