Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT LINKT150 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20 | AB9JTC 2DLT1

APPROVED VENDOR LINKT150 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20

În stoc
Articol: AB9JTC Model: LINKT150Crucea Ref: 2DLT1
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
€50.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift filetat intern cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialAluminiu
Min. Rezistență la tracțiune35,000 psi
Lungime totală2"
Rockwell HardnessB85-B95
Tip ShankHex
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiDreapta stanga
Lungimea firului (A)3 / 4 "
Lungimea firului (B)3 / 4 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7616107030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT150 Șurub filetat intern cu capăt dublu 1/2-20
€50.07 /unitate