Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR LW6I038OP-PK25 Lock Washer 316 Stainless Steel 3/8, 25PK | AA9NJU 1EAN4

APPROVED VENDOR LW6I038OP-PK25 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 3/8", 25PK

În stoc
Element: AA9NJU Model: LW6I038OP-PK25Crucea Ref: 1EAN4
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
€107.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.384 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.692 "
Rockwell HardnessB85
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță0.040 - 0.032 "
TipDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR LW6I038OP-PK25 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 3/8", 25PK
€107.73 /ambalaj