Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01210.040.0006 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 6 mm, 100 buc | AE7VWD 6AU61

APPROVED VENDOR M01210.040.0006 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 6 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7VWD Model: M01210.040.0006Cross Ref: 6AU61 / 42FV91
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
€15.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
DiametruM4
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului2.8mm
Tip capHex
Șef Lățime7mm
Lungime sub cap6mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului6mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1318
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0006 Șurub hexagonal grad 5 M4 x 0.70, lungime 6 mm, 100 buc.
€15.26 /ambalaj