Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Hex Cap Screw Grade 5 M8 x 1.25, 12mm Length, 100PK | AE7WEH 6AV19

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Șurub hexagonal grad 5 M8 x 1.25, lungime 12 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7WEH Model: M01210.080.0012Ref încrucișat: 6AV19 / 42FW45
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
€18.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5.3mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap12mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului12mm
Probă încărcată87,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Șurub hexagonal grad 5 M8 x 1.25, lungime 12 mm, 100 buc.
€18.44 /ambalaj