Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Hex Cap Screw Grade 5 M18 x 2.50, 60mm Length, 10PK | AE7WEW 6AV80

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Șurub hexagonal grad 5 M18 x 2.50, lungime 60 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7WEW Model: M01210.180.0060Ref încrucișat: 6AV80 / 42FX34
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
€29.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
DiametruM18
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului11.5mm
Tip capHex
Șef Lățime27mm
Lungime sub cap60mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului60mm
Probă încărcată87,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune120,350 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5179
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Șurub hexagonal grad 5 M18 x 2.50, lungime 60 mm, 10 buc.
€29.51 /ambalaj