Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Hex Cap Screw M27 x 3, 80mm Length, 5PK | AB8TMK 29DH06

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Șurub cu cap hexagonal M27 x 3, 80 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB8TMK Model: M01210.270.0080Ref. cruce: 29DH06 / 42FX70

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€98.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27 X 3
DiametruM27
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului17mm
Tip capHex
Șef Lățime41mm
Lungime sub cap80mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului80mm
Probă încărcată660 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului80mm
Dimensiune de filet3mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4854
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Șurub cu cap hexagonal M27 x 3, 80 mm lungime, 5 buc.
€98.30 /ambalaj