APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Hex Cap Screw M36 x 4, 100mm Length, 5PK | AB8TMP 29DH10

APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Șurub cu cap hexagonal M36 x 4, 100 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB8TMP Model: M01210.360.0100Ref. cruce: 29DH10 / 156M86

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€237.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM36 X 4
DiametruM36
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului22.5mm
Tip capHex
Șef Lățime55mm
Lungime sub cap100mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului100mm
Probă încărcată660 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Dimensiune de filet4mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.83
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.360.0100 Șurub cu cap hexagonal M36 x 4, 100 mm lungime, 5 buc.
€237.32 /ambalaj