Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01300.300.0001 Hex Nut Steel M30 X 3.5Mm, 5PK | AB7EWD 22UK58

APPROVED VENDOR M01300.300.0001 Piuliță hexagonală din oțel M30 X 3.5 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EWD Model: M01300.300.0001Crucea Ref: 22UK58

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€50.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime24mm
MaterialOţel
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0467
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.300.0001 Piuliță hexagonală din oțel M30 X 3.5 mm, 5 buc.
€50.47 /ambalaj