Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01301.080.0001 Piuliță hexagonală Oțel M8 X 1.25Mm, 100BUC | AB7EXJ 22UK86

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Piuliță hexagonală din oțel M8 X 1.25 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AB7EXJ Model: M01301.080.0001Ref. cruce: 22UK86 / 42FX99

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime6.5mm
MaterialOţel
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.080.0001 Piuliță hexagonală din oțel M8 X 1.25 mm, 100 buc.
€8.58 /ambalaj