Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01301.100.0001 Hex Nut Steel M10 X 1.5Mm, 100PK | AB7EXK 22UK87

APPROVED VENDOR M01301.100.0001 Piuliță hexagonală din oțel M10 X 1.5 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AB7EXK Model: M01301.100.0001Cross Ref: 22UK87 / 42FY01

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime8mm
MaterialOţel
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9824
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.100.0001 Piuliță hexagonală din oțel M10 X 1.5 mm, 100 buc.
€20.87 /ambalaj