Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01301.200.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M20 X 2.5Mm, 10BUC | AB8TMX 29DH17

APPROVED VENDOR M01301.200.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M20 X 2.5 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8TMX Model: M01301.200.0001Crucea Ref: 29DH17
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
€22.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime16mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5656
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.200.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon M20 X 2.5 mm, 10 buc.
€22.70 /ambalaj