Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01340.080.0100 Piuliță hexagonală din oțel carbon M8 X 1Mm, 100BUC | AB8TMY 29DH18

APPROVED VENDOR M01340.080.0100 Piuliță hexagonală din oțel carbon M8 X 1 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AB8TMY Model: M01340.080.0100Ref: 29DH18 / 42FY06
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
€34.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
finalizareaZinc galben
CalitateClasa de 8.8
Înălţime6.5mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30 până la C36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM8 X 1
Tip filetMetric Fine
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.080.0100 Piuliță hexagonală din oțel carbon M8 X 1 mm, 100 buc.
€34.61 /ambalaj