Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01340.120.0150 Piuliță Hexagonală Galben Zinc-Pltd M12 X 1.50Mm, 50PK | AB8LGF 26KR91

APPROVED VENDOR M01340.120.0150 Piuliță hexagonală Galben Zinc-Pltd M12 X 1.50 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8LGF Model: M01340.120.0150Ref încrucișat: 26KR91 / 42FY11

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.5
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 8.8
Înălţime10mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.120.0150 Piuliță hexagonală Galben Zinc-Pltd M12 X 1.50 mm, 50 buc.
€22.68 /ambalaj