Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M04110.180.0035 Șurub cu cap hexagonal M18 x 2.50, lungime 35 mm, 25 buc | AB8EDR 25DG41

APPROVED VENDOR M04110.180.0035 Șurub cu cap hexagonal M18 x 2.50, 35 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB8EDR Model: M04110.180.0035Ref. cruce: 25DG41 / 42GA56

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€165.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
DiametruM18
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului11.5mm
Tip capHex
Șef Lățime27mm
Lungime sub cap35mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului35mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8274
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04110.180.0035 Șurub cu cap hexagonal M18 x 2.50, 35 mm lungime, 25 buc.
€165.18 /ambalaj